Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71907-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12496068
  • Fabricant:4012801167710
Image 1
Ajouter à la liste

190,34 €/ Unitéhors TVA

230,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
11.5 kN
Charge statique
6.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
36000 rpm
Alternatives

203,05 €/ Unitéhors TVA

245,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026