Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71907-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833351
  • Fabricant:4012801167703
Image 1
Ajouter à la liste

190,34 €/ Unitéhors TVA

230,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
12.1 kN
Charge statique
6.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
26000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
40000 rpm
Alternatives

203,05 €/ Unitéhors TVA

245,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026