Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71906-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625398
  • Fabricant:4012801965477
Image 1
Ajouter à la liste

215,64 €/ Unitéhors TVA

260,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
8.1 kN
Charge statique
4.15 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
28000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
43000 rpm