368,05 €/ Pairehors TVA
445,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 8.1 kN |
Charge statique | 4.15 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 28000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 43000 rpm |
396,43 €/ Unitéhors TVA
479,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026