181,22 €/ Unitéhors TVA
219,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 9 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 8.5 kN |
Charge statique | 4.35 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 30000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 48000 rpm |
199,17 €/ Unitéhors TVA
241,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026