Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71906-C-T-P4S-QBCM

  • ERIKS:13250979
  • Fabricant:4012801982313
Image 1
Ajouter à la liste

759,97 €/ Unitéhors TVA

919,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem