Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71906-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625390
  • Fabricant:4012801454520
Image 1
Ajouter à la liste

368,05 €/ Unitéhors TVA

445,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
8.5 kN
Charge statique
4.35 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
30000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
48000 rpm
Alternatives

396,43 €/ Unitéhors TVA

479,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026