172,09 €/ Unitéhors TVA
208,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 9 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 7.6 kN |
Charge statique | 3.6 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 32000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 50000 rpm |
191,52 €/ Unitéhors TVA
231,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026