Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71905-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713094
  • Fabricant:4012801167673
Image 1
Ajouter à la liste

167,18 €/ Unitéhors TVA

202,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

185,94 €/ Unitéhors TVA

224,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026