Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71904-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833348
  • Fabricant:4026677025920
Image 1
Ajouter à la liste

164,35 €/ Unitéhors TVA

198,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

185,94 €/ Unitéhors TVA

224,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026