Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71904-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12579779
  • Fabricant:4012801167635
Image 1
Ajouter à la liste

159,44 €/ Unitéhors TVA

192,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
7 kN
Charge statique
3.05 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
38000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
60000 rpm
Alternatives

180,53 €/ Unitéhors TVA

218,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026