Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71904-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625375
  • Fabricant:4012801454285
Image 1
Ajouter à la liste

335,04 €/ Unitéhors TVA

405,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
7 kN
Charge statique
3.05 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
38000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
60000 rpm
Alternatives

370,08 €/ Unitéhors TVA

447,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026