Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71903-E-T-P4S-TBTM

  • ERIKS:13250967
  • Fabricant:4026677501424
Image 1
Ajouter à la liste

507,82 €/ Unitéhors TVA

614,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois disposition Tandem-O