160,85 €/ Unitéhors TVA
194,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 7 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 5.3 kN |
Charge statique | 2.23 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 50000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 80000 rpm |
182,30 €/ Unitéhors TVA
220,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026