153,82 €/ Unitéhors TVA
186,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 7 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 4.85 kN |
Charge statique | 1.94 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 50000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 75000 rpm |
180,50 €/ Unitéhors TVA
218,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026