Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71902-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625357
  • Fabricant:4012801454100
Image 1
Ajouter à la liste

149,61 €/ Unitéhors TVA

181,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

175,24 €/ Unitéhors TVA

212,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026