Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71902-E-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13250963
  • Fabricant:4026677005878
Image 1
Ajouter à la liste

323,80 €/ Unitéhors TVA

391,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
4.85 kN
Charge statique
1.94 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
50000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
75000 rpm