314,67 €/ Unitéhors TVA
380,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 5.1 kN |
Charge statique | 2.03 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 56000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 85000 rpm |
359,23 €/ Unitéhors TVA
434,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026