141,18 €/ Unitéhors TVA
170,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 6 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 3.25 kN |
Charge statique | 1.25 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 60000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 95000 rpm |
173,50 €/ Unitéhors TVA
209,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026