Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71900-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625339
  • Fabricant:4012801753487
Image 1
Ajouter à la liste

139,35 €/ Unitéhors TVA

168,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
6 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
2.9 kN
Charge statique
1.02 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
70000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
110000 rpm
Alternatives

176,94 €/ Unitéhors TVA

214,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026