Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B709-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180873
Image 1
Ajouter à la liste

180,52 €/ Unitéhors TVA

218,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
4.85 kN
Charge statique
1.53 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
67000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
100000 rpm