Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B709-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178349
Image 1
Ajouter à la liste

180,52 €/ Unitéhors TVA

218,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
4.95 kN
Charge statique
1.58 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
75000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
110000 rpm