Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B708-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178348
Image 1
Ajouter à la liste

173,50 €/ Unitéhors TVA

209,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
3.8 kN
Charge statique
1.22 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
80000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
130000 rpm