Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B706-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179829
Image 1
Ajouter à la liste

162,23 €/ Unitéhors TVA

196,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
6 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
2.33 kN
Charge statique
0.68 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
110000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
170000 rpm