Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7048-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179180
Image 1
Ajouter à la liste

5 787,60 €/ Unitéhors TVA

7 003,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
320 kN
Charge statique
310 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3200 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
5000 rpm