5 787,60 €/ Unitéhors TVA
7 003,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 56 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 340 kN |
Charge statique | 330 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3600 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 5600 rpm |