Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7044-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179179
Image 1
Ajouter à la liste

5 290,32 €/ Unitéhors TVA

6 401,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
315 kN
Charge statique
295 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3600 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
5300 rpm