5 290,32 €/ Unitéhors TVA
6 401,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 56 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 330 kN |
Charge statique | 310 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 6000 rpm |