Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7040-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179177
Image 1
Ajouter à la liste

4 694,72 €/ Unitéhors TVA

5 680,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
51 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
295 kN
Charge statique
260 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3800 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
6000 rpm