4 694,72 €/ Unitéhors TVA
5 680,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 51 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 310 kN |
Charge statique | 270 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4300 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 6700 rpm |