Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7038-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178905
Image 1
Ajouter à la liste

4 086,47 €/ Unitéhors TVA

4 944,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
46 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
255 kN
Charge statique
215 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
7000 rpm