Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7036-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625324
  • Fabricant:4012801972956
Image 1
Ajouter à la liste

3 257,65 €/ Unitéhors TVA

3 941,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
46 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
248 kN
Charge statique
203 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4800 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
7500 rpm