6 644,51 €/ Unitéhors TVA
8 039,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 92 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 248 kN |
Charge statique | 203 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4800 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 7500 rpm |