Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7034-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625311
  • Fabricant:4026677061966
Image 1
Ajouter à la liste

2 466,77 €/ Unitéhors TVA

2 984,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
241 kN
Charge statique
189 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5300 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
8000 rpm