2 395,12 €/ Unitéhors TVA
2 898,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 42 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 241 kN |
Charge statique | 189 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5300 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 8000 rpm |