Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7032-E-T-P4S-QUL

  • ERIKS:12625302
  • Fabricant:4012801752725
Image 1
Ajouter à la liste

8 628,05 €/ Unitéhors TVA

10 439,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
152 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre, rits universels