Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7032-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625297
  • Fabricant:4012802278385
Image 1
Ajouter à la liste

2 116,98 €/ Unitéhors TVA

2 561,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
192 kN
Charge statique
146 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5600 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
8500 rpm