2 053,77 €/ Unitéhors TVA
2 485,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 192 kN |
Charge statique | 146 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5600 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 8500 rpm |
1 730,51 €/ Unitéhors TVA
2 093,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026