Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7030-E-T-P4S-QBTL

  • ERIKS:13250958
  • Fabricant:4012801453240
Image 1
Ajouter à la liste

6 776,56 €/ Unitéhors TVA

8 199,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
140 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem