Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7030-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833344
  • Fabricant:4012801616157
Image 1
Ajouter à la liste

1 614,08 €/ Unitéhors TVA

1 953,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
187 kN
Charge statique
137 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
9000 rpm
Alternatives

1 442,09 €/ Unitéhors TVA

1 744,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026