2 839,01 €/ Unitéhors TVA
3 435,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 66 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 145 kN |
Charge statique | 108 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5600 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 9000 rpm |