Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7028-C-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12625265
  • Fabricant:4026677428752
Image 1
Ajouter à la liste

4 257,82 €/ Unitéhors TVA

5 151,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
99 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois, rits universels