Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7028-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625263
  • Fabricant:4012801453134
Image 1
Ajouter à la liste

2 839,01 €/ Unitéhors TVA

3 435,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
66 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
153 kN
Charge statique
114 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6300 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
10000 rpm