5 186,39 €/ Unitéhors TVA
6 275,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 132 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de quatre, rits universels |