Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7026-E-T-P4S-QBCH

  • ERIKS:13250951
  • Fabricant:4012801987981
Image 1
Ajouter à la liste

7 553,39 €/ Unitéhors TVA

9 139,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
132 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem