Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7026-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625250
  • Fabricant:4012801453073
Image 1
Ajouter à la liste

2 518,73 €/ Unitéhors TVA

3 047,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
66 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
141 kN
Charge statique
102 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
9500 rpm