Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7026-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625248
  • Fabricant:4026677435675
Image 1
Ajouter à la liste

1 236,18 €/ Unitéhors TVA

1 495,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
149 kN
Charge statique
107 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6700 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
10000 rpm