Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7026-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625246
  • Fabricant:4012801616140
Image 1
Ajouter à la liste

1 199,66 €/ Unitéhors TVA

1 451,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
149 kN
Charge statique
107 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6700 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
10000 rpm
Alternatives

1 072,09 €/ Unitéhors TVA

1 297,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026