Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7024-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625240
  • Fabricant:4012801801645
Image 1
Ajouter à la liste

1 021,27 €/ Unitéhors TVA

1 235,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
109 kN
Charge statique
78 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6700 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
10000 rpm
Alternatives

1 025,32 €/ Unitéhors TVA

1 240,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026