Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7024-E-T-P4S-TBTL

  • ERIKS:13250948
  • Fabricant:4012801210287
Image 1
Ajouter à la liste

3 122,78 €/ Unitéhors TVA

3 778,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
84 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois disposition Tandem-O